Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE-INOX 475 EC 325mm 337,00mm 3m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 325mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 325mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 325mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000478479
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47503251003-3
EAN/GTIN:
     4049645298324
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand PTFE-Folie Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 74,00mm· Gewicht: 1,65kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
325 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,055 bar
Außen-Ø:
337,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,055 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-150 °C
Höchsttemperatur:
270 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 394,89667*
€ 431,03667*
8 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 471,85667*
€ 508,94667*
Lager 1498
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 470,81*
€ 508,95*
1 Tag
4
3
pro Box
Frei Haus
ab € 471,16*
€ 508,95*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 508,95*
€ 605,65
pro Box
ab 6 Boxen
€ 504,96*
€ 600,90
pro Box
ab 15 Boxen
€ 486,66*
€ 579,13
pro Box
ab 30 Boxen
€ 476,82*
€ 567,42
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 470,81*
€ 560,26
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 470,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 1.526,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.