Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch ID 75-76mm AD 82,00mm 3.5mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
Artikel-Nr.:
     1498-8000480839
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000753030-10
EAN/GTIN:
     4049645382320
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für abrasives Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch Kühlluft: UV Trockner · IR/Infrarot Trockner Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine · Schiffswerft · Stripper · Boden-Fräse · Schleifmaschine Reinraumbelüftung · Halbleiterfertigungsmaschine Textilindustrie · Faserabsaugung: Spinnmaschine · Strickmaschine · Webmaschine Abluft Grasmähgeräte Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Holzbearbeitungsmaschinen Halbleiterfertigung Heizschlauch Absaugschlauch Kommunalfahrzeuge Kehrmaschinen Kleinkehrmaschinen Außenschlauch Kantenbearbeitungsmaschinen Kugelstrahlmittel Luftschlauch Möbelproduktion Medizingeräte Medizintechnik Oberflächenbearbeitung Parkettschleifmaschinen Plattensägen Papierfabriken Papierindustrie Reinraumbelüftung Reinraumindustrie Spinnmaschinen Strickmaschinen Sägen Sägewerke Belüftung Schmutzwasser Sandstrahlmittel Strahlkabinen Schiffswerften Strippern Schleifmaschinen Scheuersaugmaschinen Schutzschlauch Textilindustrie Tierställe Webmaschinen Absauganlagen Boden-Fräsen Böschungsmäher Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Computer Chip Produktion Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Faserabsaugung Gaspendelschläuche Großkehrmaschinen AIRDUC -40°C bis +90°C (+125°C) abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch · Mehrzweckschlauch + Universalschlauch antistatisch Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 53,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,840 (1,87)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,175 (0,72)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75-76 mm
Höchsttemperatur:
125 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
82,00 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
,84 bar
Unterdruck:
0,175 bar
Gewicht:
0,59 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,02*
€ 19,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,534*
€ 20,284*
10 Tage
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 20,31*
Lager 1498
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 20,36*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,99*
ab € 16,549*
€ 20,459*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 20,36*
€ 24,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,48*
€ 23,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,54*
€ 19,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 203,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.