Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23126 -E1-XL-TVPB-C4 ID 130mm AD 210mm Breite64mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000507815
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102703
EAN/GTIN:
     4026677871923
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
8,11 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
210 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 244,15*
€ 273,09*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 251,60*
€ 274,38*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 298,18*
€ 321,78*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 305,23*
€ 328,97*
Lager 1498
4
1
Frei Haus
ab € 424,35*
€ 457,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.