Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24020 -BE-XL-C3 ID 100mm AD 150mm Breite50mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000672994
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10162582
EAN/GTIN:
     4047643286015
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
100 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
3,047 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 264,18*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 234,53*
€ 264,19*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 288,95*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 276,71*
€ 299,71*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 546,63*
€ 589,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,17*
€ 701,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,59*
€ 676,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.