Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24060 CCW33 ID 300mm AD 460mm Breite160mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000870334
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10061131
EAN/GTIN:
     7316570870879
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 Grad
Gewicht:
97 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
460 mm
Innen-Ø:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.139,38*
€ 3.233,29*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.063,96*
€ 3.249,18*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.192,35*
€ 3.383,6397*
Frei Haus
ab € 3.335,38*
€ 3.432,57*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 4.691,34*
€ 4.795,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.795,70*
€ 5.706,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.778,49*
€ 5.686,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.710,79*
€ 5.605,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.691,34*
€ 5.582,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.