| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8002411910 Herst.-Nr.: 7100258910 EAN/GTIN: 4054596921979 |
| |
|
| | |
| flaches 3-teiliges Design · faltbar · ohne Ausatmungsventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes zugelassen · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Inhalt je Karton: 10 St./KT Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Ausatemventil, faltbar | Schutzstufe: | FFP2 NRD | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, einmal-halbmaske ffp2 3m, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,37* | € 1,81* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 1,52* | € 2,01* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 1,60* | € 2,03* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,65* | € 2,09* | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,6505* | € 2,1205* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|