Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen 3V950 0,179kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR 3V950 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR 3V950 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1498-8002496331
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10112170
EAN/GTIN:
     4099604003483
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3v/9n
SWR Ummantelter Keilriemen 3V950 0,179kg SWR Winkel 40 Grad Gewicht 0,179 kg Marke SWR Nennlänge La (Aussenlänge) mm Ausführung Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Gewicht:
0,179 kg
Marke:
SWR
Nennlänge:
La (Aussenlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 42 mm
Querschnitt:
9,5 x 8 mm
Richtlänge:
La - 4
Weitere Suchbegriffe: din 7753, swr schmalkeilriemen, Ummantelter Keilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,75*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,85*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 10,27*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 7,56*
€ 10,78*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 7,76*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.