Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Waschtischbatterie DAWN erhöht 38x311x223mm o AG bru nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002800106
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW10610615164
EAN/GTIN:
     4051202741402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Villeroy & Boch Dawn · Einhebel-Waschtischarmatur erhöht · Maße: 38 x 311 x 223 mm · Rund · Standmontage · Kippen · Chrom · gebürstetes Chrom · Graphit · Brushed Nickel Matt · polierter Nickel · englisch gold · Brushed Gold · Material: Messing · ohne Ablaufgarnitur · ohne Ablaufgarnitur · Keramikkartusche · Optionales Zubehör: TVP00000301061 - Push-Open-Ablaufgarnitur · TVP000003020XX - Push-Open-Ablaufgarnitur · Durchflussmenge: 4,7 l/min · 64 Brushed Nickel Matt
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, 011080009202, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,98*
€ 394,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 401,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,12*
€ 469,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.