Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Waschtischbatterie SUBWAY 3.0 345x178x122mm o AG brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002800144
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW11200500076
EAN/GTIN:
     4062373800416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Villeroy & Boch Subway 3.0 · Dreiloch-Waschtischarmatur · Maße: 345 x 122 x 178 mm · Eckig · Standmontage · Drehen · Chrom · Material: Messing · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4\'\' · ohne Ablaufgarnitur · Mit verstellbarem Strahlregler · Optionales Zubehör: TVP00000301061 - Push-Open-Ablaufgarnitur · Durchflussmenge: 3,8 l/min · 76 Brushed Gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,33*
€ 578,31*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,18*
€ 589,10*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,13*
€ 662,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,39*
€ 637,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,33*
€ 584,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.