Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-WTbatt ARCHITECTURA SQUARE ec 50x165x161mm m ZAG bru nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002800151
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW12500100064
EAN/GTIN:
     4062373810019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Villeroy & Boch Architectura Square · Einhebel-Waschtischarmatur · Maße: 50 x 161 x 165 mm · Eckig · Kippen · Chrom · Material: Messing · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4\'\' · ohne Ablaufgarnitur · Keramikkartusche · Durchflussmenge: 4,7 l/min · 64 Brushed Nickel Matt
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, 011080001002, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 198,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,36*
€ 200,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.