Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-WTbatt ARCHITECTURA SQUARE ec 50x211x306mm erhöht bru nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002800153
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     TVW12500200064
EAN/GTIN:
     4062373810033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Villeroy & Boch Architectura Square · Einhebel-Waschtischarmatur erhöht · Maße: 50 x 306 x 211 mm · Eckig · Kippen · Chrom · Material: Messing · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4\'\' · ohne Ablaufgarnitur · Keramikkartusche · Durchflussmenge: 4,9 l/min · 64 Brushed Nickel Matt
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, 011080001102, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 289,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 233,63*
€ 294,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.