Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch TUBIMAR®/LLOYDS ID 127,0mm L.20m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616089
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3737125000-20
EAN/GTIN:
     4030477076419
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch für Schiffsmotoren Weitere technische Eigenschaften: · Aufdruck: Scamo/SP® Marine wet exhaust LLOYD\'S Register nr. 96/00127(E4) RINA nr. DIP061008CS - 20/03/08 SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 Type 2 CLASS B - (D. Quartal/Jahr) · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt, kühlwasser- und salzwasserbeständig · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt, Gewellt · Vakuum: 0,80bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Biegeradius:
250 mm
Gewicht:
3,600 kg
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, ISO 13363:04 Type 2 Class B, Lloyd´s Regis
Außen-Ø:
143,0 mm
Innen-Ø:
127,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 4,725*
€ 5,945*
5 Tage
60
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.818,93*
€ 1.960,54*
6 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.818,61*
€ 2.016,73*
Lager 1498
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.149,69*
€ 2.299,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.299,82*
€ 2.736,7858
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.206,80*
€ 2.626,092
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.171,62*
€ 2.584,2278
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2.151,18*
€ 2.559,9042
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2.149,69*
€ 2.558,1311
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 107,4845* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.