Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH145mm PE-Regenerat grau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000448530
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19200314
EAN/GTIN:
     4054773013985
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelechtWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 350/300mm· Auflast: 80kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
145 mm
Länge A:
350 mm
Breite C:
210 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
LOCKWEILER
Tragfähigkeit:
20 kg
Inhalt:
7,2 l
Größe:
SB3Z
Breite:
210 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
grau
Material:
PE-Regenerat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
14
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 6,39*
Lager 1498
80
14
€ 5,45*
ab € 4,94*
€ 6,42*
1 Tag
80
14
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,44*
6 Tage
80
14
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,23*
2 Tage
80
14
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19700400
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.