Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konzepthalter B350xT247xH60mm MET silber verstellb.Sichtabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000483280
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     7700-8
EAN/GTIN:
     5708950770084
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
aus Metall · im Winkel und Abstand verstellbar · inkl. Magnetlineal · B 350 x H 60 x T 247 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
350 mm
Ausführung:
verstellbarer Sichtabstand
Material:
Metall
Tiefe:
247 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, konzepthalter alusilber, konzepthalter, konzepthalter twinco, Informationssystem, Informationsträger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,70*
€ 29,83*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 29,98*
2 Tage
16
3
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 32,03*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 32,15*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 24,19*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.