Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl rot Rdrohr D.22mm verchr.Netzbespannung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9106485471
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G210
EAN/GTIN:
     4014296333397
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 460mm· Sitzbreite: 480mm· Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
560 mm
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gestell Farbe:
verchromt
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Sitzschale:
rot
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 93,34*
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,00*
€ 93,34*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 96,36*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 97,45*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 98,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.