Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H560xØ465mm 80l VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468133
Herst.-Nr.:
     3174
EAN/GTIN:
     4030695031740
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl · Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ø:
465 mm
Höhe:
560 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,94*
€ 256,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 196,95*
€ 256,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 257,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 259,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 189,40*
€ 262,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 35,13*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 53,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 372,73*
Ähnlich
Vepa Bins
31003419
ab € 72,07*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 346,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.