Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H750xØ465mm 110l VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468134
Herst.-Nr.:
     3184
EAN/GTIN:
     4030695031849
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl · Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ø:
465 mm
Höhe:
750 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 283,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 218,66*
€ 283,25*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 222,93*
€ 289,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 293,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 294,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 35,25*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 78,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 373,47*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 600,68*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 84,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.