Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 5Bd. Trgf.145kg weiß,lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147461505
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20410HYG
EAN/GTIN:
     4250623768245
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
Hygiene-Steckregal
mit zertifizierter Beschichtung zur Lagerung von Lebensmitteln · zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln (nicht geeignet für die Lagerung saurer Lebensmittel) · temperaturbeständig von -20°C bis +40°C · Fachböden weiß, mit lebensmittelgeeigneter Beschichtung, ähnlich RAL 9010, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · schnelle Steckmontage · kostengünstige Alternative zu Edelstahl- und AluminiumregalenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
145 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
weiß, lebensmittelecht
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, grundregal, Steckregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 168,68*
€ 238,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 242,78*
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 203,47*
€ 244,54*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,29*
€ 245,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,89*
€ 267,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040HYG/040
ab € 19,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
HW45
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.