Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, 2000 kg, 1000 Liter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20321200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20321200000000
EAN/GTIN:
     4251765304551
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen, automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klappbodenbehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
245 kg
Volumen (l):
1000 l
Traglast (kg):
2000 kg
Länge (mm):
1330 mm
Breite (mm):
1000 mm
Höhe (mm):
1070 mm
Innenlänge (mm):
1200 mm
Innenbreite (mm):
900 mm
Innenhöhe (mm):
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 739,55*
€ 805,05*
€ 4,90*
ab € 749,39*
€ 820,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,15*
€ 826,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,56*
€ 848,07*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,40*
€ 886,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,55*
€ 1.054,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,63*
€ 1.045,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,66*
€ 1.002,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,99*
€ 984,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,40*
€ 975,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20320000200000
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.