Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 1500 kg, 1500 Liter, enzianbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20441400000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20441400000097
EAN/GTIN:
     4251765306302
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
spänebehälter
Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit ist dieser öl- und wasserdicht verschweißte Behälter ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet. So können sich Bohrwasser oder Öle im Auffangbehälter absetzen und über den Abflusshahn separat aufgefangen werden. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spänebehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
255 kg
Volumen (l):
1500 l
Tragfähigkeit (kg):
1500 kg
Länge (mm):
1640 mm
Breite (mm):
1300 mm
Höhe (mm):
1050 mm
Innenbreite (mm):
1220 mm
Innenhöhe (mm):
880 mm
Innenlänge (mm):
1420 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstkipper für Späne, Spänekippbehälter, Spänekipper, Späne-Selbstkipper
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.232,72*
€ 1.375,28*
€ 4,90*
ab € 1.265,02*
€ 1.408,41*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,44*
€ 1.409,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,64*
€ 1.423,64*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.411,16*
€ 1.561,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,24*
€ 1.857,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,83*
€ 1.838,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,47*
€ 1.766,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,91*
€ 1.720,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,16*
€ 1.679,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441400002555
ab € 148,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.