Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierplattform, LxB 6110x2000 mm, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20970200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20970200000097
EAN/GTIN:
     4251765311764
Suchbegriffe:
Einfahrtaschen-Anhänger
Industrieanhänger mit Einfahrtasche...
Kommissionierplattform
Stapler-Tender-System
Die stabile Plattform aus Profilstahl-Rahmenkonstruktion ist durch ihren Drehkranz extrem leicht zu rangieren. Der robuste Palettenboden aus Nadelholz sorgt für eine rutschfeste, strapazierfähige Ladefläche.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kommissionierplattform
Gewicht (kg):
900 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Tragfähigkeit (kg):
5000 kg
Länge (mm):
6110 mm
Breite (mm):
2000 mm
Höhe (mm):
360 mm
Länge der Ladefläche (mm):
5000 mm
Breite der Ladefläche (mm):
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.644,57*
€ 3.769,08*
€ 4,90*
ab € 3.742,30*
€ 3.867,76*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.742,42*
€ 3.867,88*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.742,42*
€ 3.867,88*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.742,42*
€ 3.867,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.867,88*
€ 4.602,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.841,05*
€ 4.570,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.768,06*
€ 4.483,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.742,42*
€ 4.453,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.