Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER SHIRTS Polo|weiß|S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     1498A-55027-51266239-10-S
Herst.-Nr.:
     51266239-10-S
EAN/GTIN:
     4043849676995
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
DESIGN: Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp: FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen: Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette: Rechts: doppelte Meterstabtasche: Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette: Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund: Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette: Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit: Vorgeformtes Knie in neuer Optik: Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss: Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz: Stretcheinsatz im Bund: Schlitz mit Reißverschluss: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert: Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45: :
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Nettogewicht:
780 g
Farbe:
mittelgrau/kbl.blau
Höhe:
30
Breite:
280
Länge:
380
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, KÜBLER SHIRTS, Shirt, S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 21,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,42*
€ 21,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,93*
€ 22,17*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,99*
€ 26,00*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.