Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippbehälter mit Siebeinsatz und Ablasshahn, 1500 kg, 1500 Liter, reinoran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498C-12058-20461400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20461400000000
EAN/GTIN:
     4251765319678
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eichinger kippbehälter 1500l
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil.

Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen.
Serienmäßig mit Siebeinsatz und Ablasshahn zur Trennung von Spänen und Flüssigkeiten. Inklusive öl,- und wasserdichte Verschweißung
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Seitenwand-Aufsatz
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Lieferhinweis
Bruttogewicht VPE (kg):
Bruttogewicht VPE (kg) kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
Datum Artikel-Katalog-Status
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Artikel hat Nachfolger (J/N)
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Marke:
Marke
Ursprungsland:
Ursprungsland
Verpackungsart:
Verpackungsart
Länge VPE (mm):
Länge VPE (mm) mm
Breite VPE (mm):
Breite VPE (mm) mm
Höhe VPE (mm):
Höhe VPE (mm) mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Späne-Kippbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.040,29*
€ 1.104,30*
€ 4,90*
ab € 1.082,78*
€ 1.155,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.087,42*
€ 1.162,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,42*
€ 1.198,96*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,99*
€ 1.245,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,55*
€ 1.482,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,72*
€ 1.477,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,14*
€ 1.438,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,95*
€ 1.413,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,99*
€ 1.394,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.