| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000155158 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001289619200000 EAN/GTIN: 4043952056899 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 20 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, A = gewölbt | Norm: | DIN 128 | Werkstoff: | 1,431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a, federring ohne norm, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2975* | € 0,4455* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,3225* | € 0,4525* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,331* | € 0,461* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3218* | € 0,4613* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | € 5,45* | ab € 0,4985* | € 0,6885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4985* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,2125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|