Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 100 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100300100
EAN/GTIN:
     4043952216989
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
119
1
€ 4,30*
ab € 4,9651*
€ 7,4791*
4 Tage
82
10
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,72*
6 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 5,3873*
€ 7,8358*
7 Tage
85
1
€ 7,99*
ab € 5,78*
€ 8,17*
Lager 1498
119
1
€ 5,45*
ab € 9,06*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.