Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100300240
EAN/GTIN:
     4043952217122
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.