Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x120 8.8 flZnnc 480h-L 10St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc
Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc
Artikel-Nr.:
     1498C-8000169919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009313530240120
EAN/GTIN:
     4043952789407
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.353· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,0877*
€ 5,6088*
7 Tage
340
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,5648*
€ 5,8448*
7 Tage
340
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,4382*
€ 5,8491*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,576*
€ 7,036*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,98*
€ 7,54*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.