Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 150 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 150 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 150 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000171518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200300150
EAN/GTIN:
     4043952240472
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 5,8297*
€ 8,7478*
2 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 6,5158*
€ 9,1858*
7 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 6,3152*
€ 9,2018*
7 Tage
38
1
€ 7,99*
ab € 6,82*
€ 9,60*
Lager 1498
38
1
€ 5,45*
ab € 10,34*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.