Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,5 17 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,5 17 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368050120150
EAN/GTIN:
     4043952293386
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 m12x1,5, din 936 fg, din 936 fg m12, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.