Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12 17 H galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12 17 H galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368100120000
EAN/GTIN:
     4043952293546
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.810· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0554*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.