Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12 17 H galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12 17 H galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368109120000
EAN/GTIN:
     4043952293669
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m12
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.810· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1052*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.