Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,5 17 H galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,5 17 H galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368150120150
EAN/GTIN:
     4043952293690
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, din 936, din 936 feingewinde, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0857*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.