Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M27x 1,5 17 H galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M27x 1,5 17 H galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368150270150
EAN/GTIN:
     4043952293775
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: m27 x 1,5 din936, din 936 fg, din 936 fg 27x1,5, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7724*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0524*
€ 1,25236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0124*
€ 1,20476
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9824*
€ 1,16906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9524*
€ 1,13336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9324*
€ 1,10956
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.