Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 10 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 10 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009809240100000
EAN/GTIN:
     4043952344675
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.924· Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form V
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte
Norm:
DIN 980
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1669*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.