| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187553 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020930000120605 EAN/GTIN: 4043952380550 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12 x 6,2x0,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 6,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0173* | € 0,0263* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0187* | € 0,0269* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,019* | € 0,0272* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0194* | € 0,0276* | | | | Lager 1498 | | | | 200 | | € 6,95* | ab € 0,0347* | € 0,0483* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0347* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|