Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 140 12.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 140 12.9 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142000160140
EAN/GTIN:
     4043952401569
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.200· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x140 12.9, din 931, din 931 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.