Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 260 5.6 W7 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 260 5.6 W7 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145040300260
EAN/GTIN:
     4043952404003
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
5,6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.