Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 150 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 150 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 30 x 150 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000300150
EAN/GTIN:
     4043952410233
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
192
5
€ 4,90*
ab € 4,3425*
€ 5,8925*
5 Tage
217
1
€ 4,30*
ab € 3,9833*
€ 6,0791*
2 Tage
213
1
€ 5,59*
ab € 4,4807*
€ 6,3807*
7 Tage
304
1
€ 5,99*
ab € 4,3666*
€ 6,3847*
Lager 1498
304
1
€ 5,45*
ab € 7,71*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.