| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208704 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069258100330000 EAN/GTIN: 4051426666314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6925 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.810· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 33 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 verzinkt, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |