| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000208714 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069258150240200 EAN/GTIN: 4051426667205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6925 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metrischem Feingewinde · Ganzmetall - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.815· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 24 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, | Norm: | DIN 6925 | Werkstoff: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m24 x 2,0 din 980, din 6925, din 6925 m24, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |