Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 3,5x 19 -C-H A 2 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 3,5x 19 -C-H A 2 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070519240035019
EAN/GTIN:
     4051426661203
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5 x 19 -C-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.924
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
3,5 mm
Norm:
ISO 7051
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.