Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 16 Stahl 200 HV feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 16 Stahl 200 HV feuerverz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070930240160000
EAN/GTIN:
     4043952505861
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.024· Normart: ISO 7093· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3213*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.