Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M8x30 Sta galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M8x30 Sta galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000180080030
EAN/GTIN:
     4043952743898
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISK · metr. Gewinde · Zylinderkopf - Abmessung: E M 8 x 30 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.018· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, E = Zyli
Form:
Form E
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3089*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.