Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sicherungsring
>
Sprengring
>
Artikel
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 5 Federstahl 1000 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000217884
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
079930010050000
EAN/GTIN:
4043952722923
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen
Form:
Form A
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
... >
Scheiben
>
Sicherungsscheiben
>
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen
Weitere Suchbegriffe:
din 7993
,
din7993 federstahl
,
Reyher
,
Scheibe
,
Scheiben
,
Sicherungsscheibe
,
Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0465*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen