Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 50 Federstahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 50 Federstahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079930010500000
EAN/GTIN:
     4043952723005
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
din 7993
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen
Form:
Form A
Ø:
50 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4795*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6695*
€ 0,79671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6595*
€ 0,78481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.