Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen B 8 Federstahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen B 8 Federstahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079930020080000
EAN/GTIN:
     4051426216847
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
din 7993
DIN 7993 Federstahl Form B Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: B 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.002· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, B = für Bohrungen
Form:
Form B
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0445*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.