Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift ISO 8741 5x 40 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Steckkerbstift 5 x 40 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 5 x 40 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087410000050040
EAN/GTIN:
     4043952579268
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8741
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1746*
€ 0,2449*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1938*
€ 0,2538*
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1885*
€ 0,254*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,2022*
€ 0,2622*
Lager 1498
1000
100
€ 5,45*
ab € 0,2639*
€ 0,3439*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2639* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 34,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.