Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 8,4x24x2 Stahl 140/100 HV feuerverz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 8,4 x24 x2 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Scheibe 8,4 x24 x2 DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090210200084000
EAN/GTIN:
     4043952598764
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV feuerverzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 8,4 x24 x2 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.020· Normart: DIN 9021· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Stahlscheibe, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1133*
4 Tage
19000
5000
€ 6,90*
ab € 0,0918*
€ 0,117*
5 Tage
13500
500
€ 4,30*
ab € 0,0874*
€ 0,1175*
3 Tage
17100
500
€ 4,95*
ab € 0,0956*
€ 0,1211*
Lager 1498
19000
500
€ 5,45*
ab € 0,1281*
€ 0,1601*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1281* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 80,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.