| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105131100100100 EAN/GTIN: 4051426667823 |
| |
|
| | |
| ISO 10513 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metr. Feingewinde · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10513.110· Normart: ISO 10513 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, | Norm: | ISO 10513 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 6925-10, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |