Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 010.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 010.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000100020
EAN/GTIN:
     4043952600467
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.